Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTUFRIGOEBLI
Cod. Produttore
TUFRIGOEBLI
Cod. EAN
4050300092928

Informazioni di prodotto

SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14
Descrizione del produttore: Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Caratteristiche del prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Aree di applicazione: Forni per uso domestico. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

corrente nominale

65 mA

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

15 W

attacco lampada

E14

flusso luminoso

60 lm

lunghezza totale

54 mm

diametro

17 mm

classe di efficienza energetica

G

adatto per forno

durata di vita nominale media

1500 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

SPECIAL OVEN T

Produttore

Lampada tubolare incandescenza 15W 230V E14 per forno uso domestico temperatura fino 300°C

€ 14,41 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info