Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTU2015
Cod. Produttore
TU2015
Cod. EAN
4050300003108

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: E14
  • Forma: Tubolare
  • Temperatura max: 300 °C
  • Uso: Forni domestici
  • Protezione: Solo in apparecchi chiusi
  • Serie: SPECIAL OVEN T
Descrizione del produttore: Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Caratteristiche del prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Aree di applicazione: Forni per uso domestico. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

15 W

attacco lampada

E14

flusso luminoso

85 lm

lunghezza totale

50 mm

diametro

22 mm

classe di efficienza energetica

G

adatto per forno

durata di vita nominale media

1000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

SPECIAL OVEN T

Produttore

SPECIAL OVEN T E14 15 W 2700 K