Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMZA08
Cod. Produttore
A9XMZA08
Cod. EAN
3606480982972

Informazioni di prodotto

Acti 9 Smartlink SI B - Interfaccia monitoraggio/comando Modbus TCP/IP wireless

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 Smartlink SI B è un modulo di comunicazione intelligente Modbus Master TCP/IP e Wireless con 7 canali e 1 ingresso analogico. Comunica con gli ausiliari iACT24 per i contattori iCT, iATL24 per i relè a impulsi iTL, iOF+SD24 per iC60, iID, ARA, RCA e iSW-NA. È in grado di gestire fino a 8 Acti9 SmartLink ModBus o altri ModBus slave collegati grazie al connettore Modbus RS485. Viene utilizzato per trasferire i dati dai dispositivi Acti9 a un PLC o a un sistema di monitoraggio della rete grazie al connettore Ethernet RJ45. Comunica anche con OF+SD24 per C60, C120, DPN, ID e C60H-DC, Ti24 per RCA iC60 e Reflex iC60. Può associare fino a 20 sensori di energia PowerTag con la comunicazione a radiofrequenza. È fornito con 1 connettore di alimentazione da 24 V DC, 2 bulloni per il montaggio su Linergy FM80. Il collegamento è Ethernet 10/100 Mb. La velocità di trasferimento è autoadattabile da 9600 a 19200 baud. Il raggio di indirizzamento Modbus è compreso tra 1 e 247. È un connettore a 4 pin del tipo bus. È una connessione plug-in. La lunghezza massima del bus è di 1000 m. La lunghezza massima del cavo è di 30 m. L'alimentazione di tensione è 24VDC +/- 10%. La corrente di ingresso massima è 1,5 A. La corrente di picco massima è 3 A. Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alla direttiva RoHS. La durata della memoria di salvataggio è di 10 anni. Le dimensioni totali sono (H) 359 mm x (L) 23 mm x (P) 42 mm. Il peso è 180 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e + 60°C e solo +50°C, se è montato in verticale. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61131-2.

ingressi analogici configurabili

uscite digitali configurabili

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

segnale d’ingresso analogico configurabile

montaggio a parete/diretto possibile

ingresso analogico, corrente

ingresso analogico, tensione

numero di interfacce HW wireless

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

40 mm

larghezza

359 mm

tensione d’uscita nell’uscita digitale

24 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente d’uscita nell’uscita digitale

0.1 A

numero di ingressi digitali

14

componenti del sistema

tipo di tensione d’uscita

DC

ingressi digitali configurabili

ingresso analogico, resistenza

numero di uscite digitali

7

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

numero di ingressi analogici

2

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

altezza

23 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMARTLINK SI B - TCP/IP WIRELESS