Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119040
Cod. Produttore
53119040
Cod. EAN
4044773165944

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 32x1,5 RAL 7001 SGY

Documentazione tecnica

Il SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 RAL 7001 SG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La finitura di colore RAL 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione duratura. Con un diametro di 32 mm e un passo di 1,5 mm, questo prodotto è perfetto per un'installazione sicura e affidabile. Scegli la qualità e l'affidabilità con SKINTOP.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

apertura di chiave

41 mm

numero RAL

7001

antiurto

colore

grigio scuro

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SG

€ 0,5825 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.