Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3FL2011EI-HS
Cod. Produttore
FL2011EI-HS

Informazioni di prodotto

LOOP BASED SINGLE CH. ASPIRATION UNIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per mezzo di ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima. Il sistema incorpora un sensore per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 360mA (senza sirene collegate).  Corrente stand-by da loop 900µA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

Produttore

Unità aspirazione singolo canale ad alta sensibilità FAAST LT con certificazione CPR IP65 per rilevazione fumo ambienti industriali e commerciali