› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA WIRELESS

Cod. Rexel N3NRX-WS-RR
Cod. Produttore NRX-WS-RR

Informazioni principali

  • Tipo: SIRENA WIRELESS
  • Alimentazione: batteria 4x Duracell Ultra 123
  • Frequenza radio: 865-870 MHz
  • Volume: 3 livelli selezionabili
  • Tonalità: 32 diverse
  • Grado protezione: IP24
  • Normative: EN54-3, EN54-25
  • Serie: NRX-WS-RR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena di segnalazione di allarme radio NRX-WS-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-WS-RR è un dispositivo di segnalazione acustica che dispone di 32 tonalità e tre volumi selezionabili per ciascuno tono. Grado di potezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3 ed EN54-25. Tempo di risincronizzazione: 35s dall’accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva. Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio: 865-870 MHz;
SIRENA WIRELESS