› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SIRENA PA 10 IP66 - EN54-3 - 110DB

Cod. Rexel N3PA 10
Cod. Produttore PA 10

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10-60V
  • Protezione: IP66
  • Volume: Regolabile interno
  • Toni: 64 selezionabili
  • Calotta: Antiurto rosso RAL3000
  • Temperatura: -40 +55°C
  • Certificazione: EN 54.3
  • Serie: PA 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3
SIRENA PA 10 IP66 - EN54-3 - 110DB