› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA/LAMPEGGIANTE CONVENZIONALE ROSSO EN54-3

Cod. Rexel N3CWSS-RB-S7
Cod. Produttore CWSS-RB-S7

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena convenzionale
  • Colore: Rosso
  • Segnalazione: Sirena + LED lampeggiante
  • Consumo: Basso assorbimento corrente
  • Design: Tromba ripiegata innovativa
  • Certificazione: EN 54-3 CPR
  • Copertura luce: Omni-direzionale
  • Serie: N3CWSS-RB-S7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.
SIRENA/LAMPEGGIANTE CONVENZIONALE ROSSO EN54-3