› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA IP67 ATEX

Cod. Rexel N3DS 10 -3G/3D
Cod. Produttore DS 10 -3G/3D

Informazioni principali

  • Potenza sonora: 110 dB
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Certificazione: ATEX
  • Tipo: Sounder
  • Applicazione: Industriale
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: N3DS 10 -3G/3D
  • Segnalazione: Chiara e visibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3DS 10 -3G/3D è un sounder ATEX con una potenza di 110 dB, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente pericolosi. Alimentato a 24 DC, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con il suo design innovativo, il sounder offre prestazioni elevate e una chiara segnalazione sonora, assicurando un'ottima visibilità anche in condizioni difficili.
SIRENA IP67 ATEX