› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB

Cod. Rexel N3PA 5
Cod. Produttore PA 5

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Alimentazione: 10-60 V DC
  • Volume: Regolabile internamente
  • Toni: 64 toni interni
  • Toni esterni: 3 selezioni
  • Temperatura: -40° a +55°C
  • Certificazione: EN 54.3
  • Serie: N3PA 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3
SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB