Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3WSO-PR-I02
Cod. Produttore
WSO-PR-I02

Informazioni di prodotto

SIRENA INDIR CON ISOLATORE A LOOP
Descrizione del produttore: Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.

Produttore

SIRENA INDIRIZZABILE ALIMENTATA DAL LOOP CON ISOLATORE