Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z55965CL-3-23
Cod. Produttore
5965CL-3-23
Cod. EAN
8054934907814

Informazioni di prodotto

SIRENA EN54-3 E LAMPEG.EN54-23 CON IND.LUM
Descrizione del produttore: La sirena Z55965CL-3-23 rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza, conforme agli standard EN54-3 e EN54-23. Realizzata con tecnologia LED, offre un segnale ottico a flash che attira immediatamente l'attenzione. Il suo design robusto e moderno la rende ideale per vari ambienti. Questo dispositivo utilizza corrente continua, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. Con la sua potente funzione di segnalatore acustico, questa sirena è perfetta per garantire la massima protezione.

tipo di segnalatore acustico

Sirena

adatto per montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di segnale ottico

Flash

Tipo Lampada

LED

tipo di corrente

DC

colore del corpo

Bianco

tipo di montaggio

Incassato

Produttore

SIRENA EN54-3 E LAMPEG.EN54-23 CON