Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48SCE020
Cod. Produttore
48SCE020
Cod. EAN
8023903294033

Informazioni di prodotto

Sirena e lampeggiante parete, LED bianco, 94-97dB(A), copertura 3,1x11,3m, IP65, EN54-3/23
Descrizione del produttore: Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura(W) 3,1m x 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm.Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

1,68 W

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,07 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

6

Conforme a EN54-23

Volume mascherato

320 CUBIC_METER

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

17 ... 60 V

frequenza del segnale acustico

0,6 ... 1,3 KILOHERTZ

Produttore

Sirena e lampeggiante parete, LED bianco, 94-97dB(A), copertura 3,1x11,3m, IP65, EN54-3/23