› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA DA INTERNO IP31C WIDE LENS

Cod. Rexel N3DSE3-23 HW
Cod. Produttore DSE3-23 HW

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena convenzionale
  • Toni: Sei toni con lampeggiante
  • Alimentazione: 24Vcc
  • Assorbimento: max 130mA
  • Protezione: IP31C
  • Temperatura: -10°C/+55°C
  • Copertura: 4x18x7 m
  • Serie: N3DSE3-23 HW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3 ed EN 54.23 e conforme alla UNI-TR 11607. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura (montata a parete) WIDE light lens: 4 x 18 x 7 m.
SIRENA DA INTERNO IP31C WIDE LENS