› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA DA INTERNO IP31C EN54-3

Cod. Rexel N3DSE3-HQW
Cod. Produttore DSE3-HQW

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Norma: EN54-3
  • Lente: Tipo A
  • Funzione: Sounder/Flash
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: N3DSE3-HQW
  • Applicazione: Allerta e segnalazione
  • Design: Elegante e integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SOUNDER/FLASH EN54-3 in elegante colorazione bianca, progettato per garantire sicurezza e visibilità in ogni ambiente. Grazie alla sua lente A, questo dispositivo offre prestazioni superiori, rendendolo ideale per applicazioni di allerta e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SOUNDER/FLASH combina funzionalità e design, assicurando un'ottima integrazione in qualsiasi contesto. La tecnologia avanzata garantisce un funzionamento affidabile e duraturo.
SIRENA DA INTERNO IP31C EN54-3