› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA DA INTERNO IP31C CUBE LENS

Cod. Rexel N3DSE3-23 HQ
Cod. Produttore DSE3-23 HQ

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24Vcc
  • Assorbimento max: 130mA
  • Grado protezione: IP31C
  • Temperatura uso: -10°C/+55°C
  • Certificazioni: EN54-3/23 CPR
  • Volume copertura: 7x11x10 m
  • Timer auto silenziamento: programmabile
  • Serie: N3DSE3-23 HQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3 ed EN 54.23 e conforme alla UNI-TR 11607. categoria O. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura (montata a parete) - CUBE light lens: 7 x 11 x 10 m.
SIRENA DA INTERNO IP31C CUBE LENS