› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Sirena indirizzabile con flash, alimentazione a loop, 97dB, 32 tonalità, isolatore corto circuito, uso antincendio IP24/IP44/IP65

Cod. Rexel N3WSS-PR-I02
Cod. Produttore WSS-PR-I02

Informazioni principali

  • Potenza acustica: 97dB a 1m
  • Alimentazione: 15-32Vcc da loop
  • Corrente a riposo: 225μA con isolatore
  • Corrente max: 14,7mA a volume max
  • Frequenza lampeggiante: 1 Hz
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Grado protezione: IP24/IP44/IP65
  • Serie: N3WSS-PR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotata di isolatore di corto circuito. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parti 3 e 17. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,7mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato. NOTA BENE: questo prodotto NON è conforme ad EN 54-23 e quindi non deve essere utilizzato come segnalazione primaria di Allarme Incendio.
Sirena indirizzabile con flash, alimentazione a loop, 97dB, 32 tonalità, isolatore corto circuito, uso antincendio IP24/IP44/IP65