› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA 10-60V IP 66 BOX GRIGIO

Cod. Rexel N3PA 5-GREY
Cod. Produttore PA 5-GREY

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10-60 V DC
  • Grado protezione: IP 66
  • Toni selezionabili: 64 interni + 3 esterni
  • Volume: Regolabile internamente
  • Calotta: Antiurto, colore grigio
  • Temperatura operativa: -40°C +55°C
  • Certificazione: EN 54.3
  • Serie: N3PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3
SIRENA 10-60V IP 66 BOX GRIGIO