Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Elettroserrature per Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM1157
Cod. Produttore
1157
Cod. EAN
8023903000764

Informazioni di prodotto

SERRATURA/C
24Serratura bivalente destra-sinistra (per cancelli) dotata di chiavi da entrambi i lati. Alimentazione = 12V AC. Consumo = 2,5 A.

esecuzione

apriporta standard

tipo di montaggio

posizionato

forma della bocchetta

piatto

direzione di apertura secondo DIN

sinistra/destra

tipo di corrente

AC

intervallo di tensione

12 V

composizione

completo

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello a

modalità di lavoro

corrente di lavoro

profondità

27.5

altezza

38

larghezza

228

contatto a impulso

protetto dall’acqua

con sblocco meccanico

posizione di montaggio

orizzontale

forma costruttiva

simmetrico

Produttore

SERRATURA/C