Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41ECL120
Cod. Produttore
41ECL120
Cod. EAN
8023903420647

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: 41CPE118, 41CPE024, 41CPE014
  • Max dispositivi: 250 per loop
  • Assorbimento max: 700 mA
  • Sezione cavi: 0,4 ÷ 2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -10 ÷ +65 °C
  • Peso prodotto: 30 g
  • Dimensioni: 75x80 mm
  • Serie: LogiFire
Descrizione del produttore: Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit serie LogiFire Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Dotata di morsettiera estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Corrente massima 700mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ? 2.5mm2. Temperatura di funzionamento -10 ?C ? +65 C. Umidita relativa di funzionamento: (93 ? 3%) @ 40 ?C. Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Serie LogiFire - Scheda espansione 1 loop per centrale 41CPE118, 250 dispositivi aggiuntivi