Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RFU100
Cod. Produttore
41RFU100
Cod. EAN
8023903408164

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Rivelatore ottico di fumo indirizzato Tyndall, isolatore integrato, 3 sensibilita, autocompensazione, camera apribile, EN54-7/17
Descrizione del produttore: Il rivelatore 41RFU100 serie LOGIFIRE e un rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con isolatore integrato. Gli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consentono una rivelazione particolarmente sensibile al fumo anche negli stadi iniziali di sviluppo dell?incendio. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Autocompensazione del livello di contaminazione e segnalazione per manutenzione. Sensibilita programmabile su tre livelli differenti. Pulizia rapida della camera del sensore grazie all'intuitivo sgancio dei componenti. Design rivisitato adatto a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle piu esigenti dal punto di vista estetico. Segnalazioni luminose ad alta visibilita. Modalita di indirizzamento automatico o con programmatore. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-17.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

49 mm

ingresso del cavo

Lato inferiore

diametro

103 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP30

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

250

Presa separata necessaria

tensione di alimentazione

15 ... 32 V

Produttore

Serie LogiFire - Rivelatore ottico di fumo indirizzato Tyndall, isolatore integrato, 3 sensibilità, autocompensazione, camera apribile, EN54-7/17

€ 47,59 x 1 pz.
(pz.)