Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41CPR100
Cod. Produttore
41CPR100
Cod. EAN
8023903408157

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Pannello ripetitore touch 7" resistivo, replica interfaccia 41CPE118, rete RS485/LAN TCP-IP max 64 dispositivi, 24VDC 220mA
Descrizione del produttore: Il pannello ripetitore 41CPR100 serie LOGIFIRE consente di ricevere tutte le segnalazioni provenienti dall?impianto ed effettuare tutte le operazioni da remoto qualora la centrale sia fisicamente poco accessibile da parte degli operatori. Dispone di un Display Touch a colori 7" resistivo, che replica la medesima interfaccia utente della centrale 41CPE118 serie LOGIFIRE. Numero massimo di centrali/pannelli collegabili su rete RS485 o LAN TCP/IP, N?64. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. Alimentazione principale 24Vdc. Assorbimento massimo 220mA. Predisposto per il montaggio come base da tavolo mediante il kit opzionale art. 41KPR101 o ad incasso con il kit opzionale 41KPR102.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Serie LogiFire - Pannello ripetitore touch 7" resistivo, replica interfaccia 41CPE118, rete RS485/LAN TCP-IP max 64 dispositivi, 24VDC 220mA