Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41CPE118
Cod. Produttore
41CPE118
Cod. EAN
8023903408072

Informazioni di prodotto

  • Serie: LOGIFIRE
  • Loop standard: 1 espandibile a 8
  • Dispositivi max/loop: 250
  • Zone di rilevazione: 200
  • Alimentazione: 110÷230 VAC
  • Protezione IP: IP30
  • Dimensioni (HxLxP): 430x330x150 mm
  • Certificazioni: EN54-2, EN54-4, EN54-13
Descrizione del produttore: La centrale antincendio indirizzata 41CPE118 serie LOGIFIRE e fornita di serie con 1 Loop, espandibile a 4 tramite l'utilizzo di 3 schede 41ECL220 e, fino ad un massimo di 8 Loop con l'aggiunta dell'armadio metallico (4 Loop 1 di serie) Art. 41CPE104. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 200 zone totali. La centrale e dotata di doppio microprocessore e alimentatore da 14A con uscita 12V per accumulatore e dispone di 200 LED sul pannello frontale per ripetizione stato zone. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Preallarme, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Presenza Rete. Possibilita di integrazione in sistemi di supervisione con protocollo Modbus TCP/IP e compatibilita con LOGIFIRE Redundancy Network tramite art. 41ECB000. Connessione diretta con centrali Evacuazione vocale Comelit via RS485, mediante scheda protocolli integrata a default nella configurazione della centrale. La centrale e caratterizzata da un robusto contenitore metallico grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni di tutte le centrali e box Comelit serie LOGIFIRE cosi da garantire un'ottima modularita e affiancamento in fase di montaggio, riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2 mediante indicazioni luminose a led e, display Touch Screen Resistivo a colori 7". Certificazione secondo EN 54-2, EN 54-4 e EN54-13.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

430 mm

altezza

330 mm

profondità

150 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

95 mA

adatto a bus

indirizzabile

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

numero di gruppi di segnalazione

500

Numero di indirizzi rivelatore

250

Produttore

Serie LogiFire - Centrale antincendio 1-8 loop, 250 dispositivi/loop, 200 zone, Touch Screen Resistivo a colori 7", EN 54-2, EN 54-4 e EN54-13.