Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41CPE024
Cod. Produttore
41CPE024
Cod. EAN
8023903350302

Informazioni di prodotto

Serie Atena - Centrale indirizzata metallica Atena, 1-4 loop, display touch 320x240, CPU ridondante, EN54-2/4
Descrizione del produttore: La Centrale antincendio indirizzata ATENA e fornita di serie con un loop ed e espandibile con un massimo di altri 3 loop aggiuntivi mediante la scheda di espansione ad un loop 41ECL020. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 96 zone totali. La centrale viene fornita in un robusto contenitore metallico grigio e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2 mediante indicazioni luminose a led e display LCD Touch Screen 320x240 pixel. La centrale e dotata di doppio microprocessore (CPU ridondante). Segnalazioni generali di Allarme incendio, Preallarme, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Presenza Rete. Possibilita di integrazione in sistemi di supervisione con protocollo Modbus TCP/IP. Certificazione secondo EN 54-2 ed EN 54-4.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

441 mm

altezza

331 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

95 mA

adatto a bus

indirizzabile

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

numero di gruppi di segnalazione

96

Numero di indirizzi rivelatore

250

Produttore

Serie Atena - Centrale indirizzata metallica Atena, 1-4 loop, display touch 320x240, CPU ridondante, EN54-2/4