Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9A71Z
Cod. Produttore
X9A71Z
Cod. EAN
3414972197137

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

75 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

Produttore

Separatore circuiti rettilineo acciaio zincato 3 m altezza 75 mm

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
18 m
Q.tà consigliata info