› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

Cod. Rexel N3PA X 1-05-CL
Cod. Produttore PA X 1-05-CL

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Grado protezione: IP66
  • Volume: Regolabile interno
  • Colore calotta: Rosso RAL3000
  • Lente: Trasparente
  • Temperatura: -40 a +55 °C
  • Certificazioni: EN 54.3, EN 54.23
  • Serie: N3PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 DC. IP 66. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 Lente Trasparente. Temperatura -40 + 55C°.EN 54.3 ed EN 54.23
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB