› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

Segnalatore ottico acustico LED verde 100dB IP65 per ambienti industriali ATEX

Cod. Rexel N3IS-MC1-GR
Cod. Produttore IS-MC1-GR

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 100 mA
  • Protezione: IP65
  • Segnale: Ottico e acustico
  • Colore LED: Verde
  • Decibel: 100 dB
  • Serie: N3IS
  • Certificazione: ATEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore ottico e acustico con grado di protezione IP65, progettato per garantire un funzionamento affidabile in ambienti industriali e condizioni di lavoro difficili. Dotato di LED verde ad alta visibilità, assicura un segnale luminoso chiaro e immediato. La combinazione di segnale acustico e luminoso permette un avviso efficace, utile per la sicurezza e il controllo dei processi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione contro polvere e acqua.
Segnalatore ottico acustico LED verde 100dB IP65 per ambienti industriali ATEX