› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65

Cod. Rexel N3CWSS-RB-W7
Cod. Produttore CWSS-RB-W7

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Protezione: IP65
  • Norma: EN54-3
  • Tipo: Sirena/Lampada
  • Applicazione: Esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: N3CWSS-RB-W7
  • Visibilità: Brillante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena e lampada di segnalazione N3CWSS-RB-W7 è un dispositivo versatile progettato per garantire la massima sicurezza. Con un design robusto e una classificazione IP65, è perfetta per ambienti esterni. La luce rossa brillante è conforme alla norma EN54-3, assicurando un'ottima visibilità in ogni situazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sirena è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un unico prodotto.
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65