› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

Segnalatore ottico acustico IP65 robusto per ambienti industriali e sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel N3IS-MC1-BL
Cod. Produttore IS-MC1-BL

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Funzione: Ottico/Acustico
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Segnalazione: Visiva e sonora
  • Durata: Struttura robusta
  • Uso: Allarmi e avvisi
  • Serie: N3IS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore ottico e acustico con grado di protezione IP65, ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti esterni. Progettato per fornire segnali visivi e sonori efficaci, garantisce una comunicazione immediata e chiara in situazioni di allarme o avviso. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto a installazioni in condizioni difficili. Questo dispositivo è una soluzione efficiente per migliorare la sicurezza e il controllo negli impianti elettrici.
Segnalatore ottico acustico IP65 robusto per ambienti industriali e sicurezza impianti elettrici