› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3 LAMPEGGIANTE LED

Cod. Rexel N3DSE1-PW
Cod. Produttore DSE1-PW

Informazioni principali

  • Alimentazione: 15-33Vcc
  • Potenza acustica: 110 dB/1m
  • Corrente max: 450mA
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura esercizio: -25°C/+55°C
  • Funzione: Autodiagnostica
  • Colore: Rosso
  • Serie: N3DSE1-PW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale per esterno con lampeggiante led certificato EN54.3. Potenza acustica 110 dB/1m e dotata di funzione di autodiagnostica. Di colore rosso. Alimentazione 15-33Vcc. Corrente max. 450mA. Grado di protezione IP 44.Temperatura esercizio -25C° - +55C°.
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3 LAMPEGGIANTE LED