Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3DSE3-EN
Cod. Produttore
DSE3-EN

Informazioni di prodotto

SIRENA CONV. 4 TONI CON LAMP. DA INT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e preallarme. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono massima di 103 dB ad 1 metro. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 85mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.

Produttore

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3 4 TONI LUCE FISSA