› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Sirena/Strobe segnalazione 32 toni bianco per ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel N3WSS-PC-I02
Cod. Produttore WSS-PC-I02

Informazioni principali

  • Alimentazione: 15-29 VDC
  • Corrente standby: 225μA
  • Assorbimento max: 14 mA
  • 32 toni selezionabili disponibili
  • Grado protezione: IP24/IP44/IP65
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ 70°C
  • Colore: bianco, lente trasparente
  • Serie: N3WSS-PC-I02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena/strobe N3WSS-PC-I02 è un dispositivo di segnalazione acustica e visiva progettato per garantire un'adeguata sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Questa unità è in grado di emettere 32 toni differenti, fornendo una varietà di segnali per diverse applicazioni. Il design compatto e robusto è realizzato in materiale resistente, con una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Grazie al suo grado di protezione, la sirena è adatta per installazioni sia interne che esterne, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali avverse. La versatilità di montaggio permette di adattarla a diverse configurazioni, mentre la facilità di installazione la rende una scelta ideale per professionisti del settore. Con un'ottima emissione luminosa e sonora, questo dispositivo è essenziale per migliorare la sicurezza e la comunicazione in situazioni critiche.
Sirena/Strobe segnalazione 32 toni bianco per ambienti industriali e commerciali
€ 128,04 x 1 pz.
(pz.)