› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65

Cod. Rexel N3CWSS-RR-W5
Cod. Produttore CWSS-RR-W5

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-29 Vcc
  • Assorbimento: 49 mA @ 29 Vcc
  • Potenza sonora: 107 dB(A) @ 1m
  • Toni disponibili: 32
  • Settaggio volume: Medio o alto
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: ABS corpo, PC lente
  • Serie: N3CWSS-RR-W5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale rossa con lampeggiante a LED rosso, completa di base alto profilo. IP 65. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento:  da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: Medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: ABS. Materiale Lente: PC. Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 (Classe W tono 7) ed EN 54-23.
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65