› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65

Cod. Rexel N3CWSS-RR-W3
Cod. Produttore CWSS-RR-W3

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente: 40 mA a 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • Colore segnalazione: Rosso LED
  • Certificazioni: EN 54-3, EN 54-23
  • Serie: N3CWSS
  • Dimensioni compatte: Design innovativo
  • Consumo: Basso impatto corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP65. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 ed alla EN 54-23 (Open Class).
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65