› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C

Cod. Rexel N3CWSS-RR-S5
Cod. Produttore CWSS-RR-S5

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione: 12-29 Vcc
  • Assorbimento: 49 mA @ 29Vcc
  • Potenza sonora: 107 dB(A) @ 1m
  • Toni disponibili: 32
  • Materiale: ABS corpo, PC lente
  • Certificazioni: EN 54.3, EN 54-23
  • Serie: N3CWSS-RR-S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale rossa con lampeggiante a LED rosso, completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: ABS. Materiale Lente: PC. Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 ( Classe W tono 7) ed EN 54-23.
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C