› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP21C

Cod. Rexel N3CWSS-RW-S5
Cod. Produttore CWSS-RW-S5

Informazioni principali

  • Colore: Rosso LED bianco
  • Tipo: Sirena lampada convenzionale
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiale: Alta qualità
  • Visibilità: Ottima con LED
  • Applicazioni: Segnalazione sicurezza
  • Serie: N3CWSS-RW-S5
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena e lampada convenzionale N3CWSS-RW-S5 è un prodotto versatile e funzionale, ideale per applicazioni di segnalazione. Caratterizzata da un design elegante, questa sirena è dotata di LED rossi e bianchi, garantendo un'ottima visibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e prestazioni affidabili. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a diverse esigenze di sicurezza. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile nella segnalazione visiva.
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP21C