› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SEGNALATORE ACUSTICO IP65

Cod. Rexel N3CWSO-RR-W1
Cod. Produttore CWSO-RR-W1

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tensione: 12-29 Vcc
  • Assorbimento: 31 mA @ 29 Vcc
  • Potenza sonora: 107 dB @ 1 m
  • Toni disponibili: 32
  • Volume: medio o alto
  • Grado protezione: IP 65
  • Serie: N3CWSO-RR-W1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base IP 65. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5 – 2,5mm2. Materiale: PC /ABS. Grado IP base basso profilo: IP 65.  Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.
SEGNALATORE ACUSTICO IP65