› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SEGNALATORE ACUSTICO IP21C

Cod. Rexel N3CWSO-RR-S1
Cod. Produttore CWSO-RR-S1

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione: 12-29 Vcc
  • Assorbimento: 31 mA @ 29Vcc
  • Potenza sonora: 107 dB @ 1m
  • Toni disponibili: 32
  • Volume: Medio o alto
  • Grado protezione: IP21
  • Serie: N3CWSO-RR-S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base standard. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31 mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5 – 2,5mm2. Materiale: PC /ABS. Grado IP base basso profilo: IP 21.  Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.
SEGNALATORE ACUSTICO IP21C