Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM47ESP040
Cod. Produttore
47ESP040
Cod. EAN
8023903374353

Informazioni di prodotto

Scheda espansione 4 ingressi sensori 4-20mA per centrali gas 47CPG408/424
Descrizione del produttore: Scheda d' espansione aggiuntiva con 4 ingressi per sensori 4?20mA, collegabile alle centrali art. 47CPG408 (max. 1 espansione) e alla centrale art. 47CPG424 (max. 1 espansione).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

80 mm

altezza

110 mm

profondità

2 mm

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

20 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

4

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

4

Produttore

Scheda espansione 4 ingressi sensori 4-20mA per centrali gas 47CPG408/424