Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM47SER080
Cod. Produttore
47SER080
Cod. EAN
8023903376265

Informazioni di prodotto

  • Serie: 47SER080
  • 4 uscite a relè espandibili
  • Collegabile a 47ESP080
  • Max 2 espansioni per unità
  • Tipo: scheda espansione
  • Applicazione: rivelazione incendi
  • Compatibilità: unità remota
  • Funzione: controllo uscite relè
Descrizione del produttore: Scheda d'espansione aggiuntiva con 4 uscite a rele, collegabile all' unita remota 47ESP080 (max. 2 espansioni per unita).

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

112 mm

altezza

48 mm

profondità

3 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

50 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di gruppi di segnalazione

80

selettore integrato

Produttore

Scheda 4 uscite relè per unità remota 47ESP080, max 2 per unità