Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48RGR001
Cod. Produttore
48RGR001
Cod. EAN
8023903298574

Informazioni di prodotto

Scheda 3 rele NO-NC 30V/1A per rivelatori gas convenzionali, ripete allarme/preallarme/guasto, montaggio interno
Descrizione del produttore: Scheda 3 rele NO-NC 30V/1A da inserire all'interno dei rivelatori convenzionali di GAS, permette di ripetere informazione di allarme, preallarme e guasto del rivelatore.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

40 mm

altezza

35 mm

profondità

10 mm

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Produttore

Scheda 3 relè NO-NC 30V/1A per rivelatori gas convenzionali, ripete allarme/preallarme/guasto, montaggio interno