Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350662
Cod. Produttore
350662
Cod. EAN
8005543461426

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 6
  • Montaggio: Superficiale
  • Finitura: Allwhite
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Scatola fuori muro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete per moduli elettronici delle unità esterne Sfera, progettata per proteggere le persone dal contatto diretto con parti attive in tensione e per raggruppare dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro. Realizzata in metallo con una composizione prevalente di alluminio (60%) e acciaio, garantisce resistenza agli impatti meccanici e protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi con grado di protezione IP54. La scatola è dotata di tetto antipioggia integrato e supporto per 6 moduli, con montaggio verticale. Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS, è realizzato con materiali riciclati per il 24% e ha una durata di vita stimata di 20 anni senza necessità di manutenzione. Assemblato in Italia, è progettato per un’installazione semplice con utensili standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola superficie 6 moduli tetto antipioggia bianca