Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350632
Cod. Produttore
350632
Cod. EAN
8005543461365

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Tipo: Scatola superficie
  • Finitura: Allwhite
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Serie: SFERA
  • Installazione: Fuori muro
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da esterno progettata per ospitare i moduli elettronici delle unità esterne Sfera, garantendo protezione contro il contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo di alta qualità con predominanza di alluminio, offre robustezza e resistenza agli impatti meccanici, oltre a protezione da polveri e liquidi con grado IP54. La scatola è dotata di tetto antipioggia integrato e telaio di supporto, con dimensioni adattate a 3 moduli, ideale per installazioni verticali. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, con un contenuto significativo di materiali riciclati e certificazione ISO 14001 per la fabbricazione in Italia. La sua installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione durante la vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola superficie 3 moduli tetto antipioggia Allwhite