Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28403G
Cod. Produttore
28403G
Cod. EAN
8005543722220

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40
  • Con accessorio IP55: IP55
  • Dimensioni (LxAxP): 99,8x77,3x57,5 mm
  • Materiale: PP + SEBS
  • Test impatto: IK08
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e alogeni: Sì
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete per apparecchiature elettriche con grado di protezione IP40, progettata per installazioni a vista. Realizzata in plastica termoplastica resistente e autoestinguente, garantisce protezione contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi in condizioni standard, con possibilità di migliorare la protezione fino a IP55 mediante accessori specifici. La forma rettangolare e la direzione di montaggio orizzontale la rendono adatta per l’alloggiamento di 3 moduli da frutto, compatibile con programmi d’installazione di interruttori modulari. Il materiale plastico è resistente ai raggi UV e privo di alogeni, assicurando durata e sicurezza negli ambienti civili. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per il raggruppamento e la protezione di dispositivi di controllo, comando e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola IP40 3 moduli - grigio

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

77 mm

profondità

58,5 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

58,5 mm

Numero moduli da frutto

3

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola IP40 3 moduli grigia per installazioni interne

€ 3,54 x 1 pz.
(pz.)
27 pz.
Q.tà consigliata info