› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SCATOLA INCASSO PER PAN1-PLUS

Cod. Rexel N3PAN1-PLUS-INC
Cod. Produttore PAN1-PLUS-INC

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 85x85x50 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Da incasso
  • Serie: PAN1-PLUS
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per PAN1-PLUS.
SCATOLA INCASSO PER PAN1-PLUS
€ 8,10 x 1 pz.
(pz.)