Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28403W
Cod. Produttore
28403W
Cod. EAN
8005543722244

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40
  • Con copertura IP55: IP55
  • Test impatto: IK08
  • Materiale scatola: PP + SEBS
  • Materiale copertura IP55: PC + fibra vetro
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Dimensioni (LxPxH): 77,3x99,8x57,5 mm
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete per apparecchiature civili, realizzata in plastica termoplastica resistente e autoestinguente, con protezione IP40 e IK08 contro urti meccanici. La forma rettangolare e la direzione di montaggio orizzontale la rendono adatta all’installazione di interruttori modulari, con capacità di ospitare 3 moduli da frutto. Il materiale plastico utilizzato garantisce resistenza ai raggi UV ed è privo di alogeni. Progettata per un utilizzo duraturo, assicura protezione da contatti diretti con parti attive e consente un’installazione sicura e affidabile in ambienti civili. Il design bianco si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione funzionale e versatile per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola IP40 3 moduli - bianco

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

77 mm

profondità

58,5 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

58,5 mm

Numero moduli da frutto

3

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola incasso IP40 3 moduli bianca civile residenziale

€ 3,54 x 1 pz.
(pz.)
27 pz.
Q.tà consigliata info