Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28900
Cod. Produttore
28900
Cod. EAN
8005543744550

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP55
  • Dimensioni: 125x125x57,5 mm
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale scatola: PP + SEBS
  • Materiale coperchio: PC con fibra di vetro
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Temperatura d’uso: -5°C a +35°C
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione da parete della gamma MatixGo, progettata per installazioni elettriche con protezione IP55 grazie a coperture accessorie dedicate. Realizzata in plastica termoplastica resistente, con materiale principale in polipropilene e guarnizioni in SEBS, garantisce elevata protezione contro polveri e liquidi. La scatola presenta una forma quadrata, con dimensioni complessive di 124,8 x 124,8 x 57,5 mm, ed è adatta al montaggio sia orizzontale che verticale. Il prodotto è resistente ai raggi UV, autoestinguente e conforme alla normativa IEC CEI EN 60670-1, assicurando sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. È priva di compatibilità con programmi modulari di interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da parete IP55 (dimensioni 125 x 125 x 56 mm)

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

125 mm

profondità

57,5 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola derivazione IP55 parete resistente esterni interno

€ 9,81 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info