Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28402G
Cod. Produttore
28402G
Cod. EAN
8005543722206

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40
  • Con accessorio: IP55
  • Test impatto: IK08
  • Materiale: PP + SEBS
  • Dimensioni (A x B x C): 77,3x77,3x57,5 mm
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Resistente UV e Halogen free
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta apparente rettangolare per installazioni elettriche, progettata per ospitare 2 moduli da frutto. Realizzata in plastica termoplastica resistente, garantisce un montaggio orizzontale semplice e sicuro. La cassetta è caratterizzata da un grado di protezione IP40, che può essere elevato a IP55 mediante l’uso di appositi accessori, assicurando protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Il materiale utilizzato è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni con esigenze di durabilità e sicurezza. Le dimensioni compatte e la finitura grigia la rendono adatta a molteplici contesti di installazione, con la possibilità di integrare interruttori modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola IP40 2 moduli - grigio

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

77 mm

senza alogeni

altezza

77 mm

profondità

58,5 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

77 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

58,5 mm

Numero moduli da frutto

2

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola derivazione IP40 2 moduli grigia incasso residenziale

€ 2,37 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info