Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506NP
Cod. Produttore
506NP
Cod. EAN
8012199437637

Informazioni di prodotto

scatola da parete 3+3 posti per moduli Livinglight

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete quadrata per installazioni elettriche con 3+3 posti, progettata per il montaggio di apparecchi singoli. Realizzata senza attrezzatura interna, questa cassetta di giunzione è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e funzionale. La struttura garantisce una protezione IP40, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il design quadrato e la tipologia costruttiva specifica rendono il prodotto adatto a diverse esigenze di montaggio, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola da parete bianca 3+3 posti per moduli Livinglight

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Produttore

Scatola da parete 3+3 posti bianca per moduli Livinglight