Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03583
Cod. Produttore
B03583
Cod. EAN
8015892566949

Informazioni di prodotto

SBNI 4-3 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

La scatola apparecchi BOB03583 è una soluzione robusta e affidabile progettata per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali e civili. Costruita con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP adeguato. La sua struttura compatta e resistente permette un facile montaggio, con interasse di 108/83,5 mm e profondità di 53 mm, ideale per applicazioni in battiscopa ardesia. La versatilità di questa scatola la rende compatibile con vari sistemi di fissaggio e montaggio, assicurando un posizionamento stabile e sicuro. La finitura del materiale e la qualità costruttiva assicurano durabilità nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo. È adatta per contenere e proteggere componenti elettrici sensibili, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto elettrico. La progettazione accurata permette un facile accesso e manutenzione, rendendo questa scatola una scelta ideale per installazioni professionali e di qualità.

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

4

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

7021

materiale

plastica

Serie

TBN

Produttore

Scatola apparecchi 4-3 moduli interasse 108/83,5 mm profondità 53 mm per battiscopa ardesia TBN SBNI 4-3